PELCO | FTV80D2S1ST
8 10-bit vidéo numérique multiplexeur 2 données bidirectionnel, 1 Contact fermeture bidirectionnelle TX ST monomode connecteur de canal

Nº PIÈCE FAB.  FTV80D2S1ST
Nº PIÈCE  560107
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 10-bit encodé numériquement vidéo pour la Transmission de haute qualité sur une seule fibre
  • 2 canaux de données bidirectionnel Support RS-232, 422-RS, RS-485 (fil 2/4), Manchester et Communication Bi-phasée
  • Fermeture de Contact bidirectionnel 1
  • Suppot de fibre multimode pour des Distances jusqu'à 2 km (1,2 mi)
  • Mode simple Support pour des Distances jusqu'à 69 km (42,9 % mi)
  • Est supérieure à toutes les exigences de la spécification de courte distance Transmission EIA RS - 250c
  • Diode laser pour la Transmission de signaux optiques
  • Compatible avec d NTSC, PAL, SECAM normes vidéo
  • Conçu pour rencontrer NEMA TS 1/TS 2 et Caltrans signalisation contrôle matériel normes environnementales
  • Protection transitoire de la tension sur les lignes d’entrée/sortie toute puissance et de Signal
  • Voyants LED pour surveiller tous les paramètres critiques de mode
  • Module Rack remplaçables à chaud
  • Conception modulaire autonome ou montable en Rack

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 8
Facteur de forme MODULE
Type MULTIPLEXEUR
Code UNSPSC 46171600