COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVR107S1
Encodé numériquement récepteur vidéo, 10-bit + canal de données bidirectionnel / Configuration redondante point à point double Port optique + 8 Contact fermetures, SM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVR107S1
Nº PIÈCE  598339
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de ComNet FVT/FVR107 de liens vidéo optiques fournit 10-bit vidéo numérique, 10 Mhz de bande passante, qualité vidéo court-courrier, un canal de données bidirectionnel et un double optique port redondant topologie point à point plus huit fermetures contact et relais d’alarme deux. La topologie point à point redondante en utilisant les ports optiques doubles manière Fail-Safe en cas de perte d’une fibre. Chaque port optique utilise le multiplexage en longueur d’onde (WDM) pour les transmettre et recevoir sur une fibre optique. Logique basée sur un microprocesseur envoie les informations de contact dans des paquets qui sont commandés et codées, assurant la transmission robuste. Les paquets qui sont tronqués, hors séquence, et erreurs de bit de transmission ne causera pas de changements aléatoires d’État sur les relais. Les relais de verrouillage mécaniques maintiennent leur état, même lorsque l’appareil perd de la puissance. Le canal de données prend en charge RS232, RS422 et 2 ou 4 fils RS485. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs LED bi-color (rouge/vert) confirment les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit un mur ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10-transmission vidéo numérique
  • Interfaces (232 ou 422-fil) supports RS485, RS2 ou RS4 de canal bidirectionnel des données
  • Huit relais verrouillage SPST (avec des indicateurs de LED)
  • Logique basée sur un microprocesseur et relais de verrouillage de récepteur éliminent état de fermeture de contact aléatoire en cas de perte du lien ou désamorçage puissance de fonctionnement
  • Deux sorties de relais alarme distinct indiquent lorsqu’une liaison par fibre est perdue et quel port optique.
  • Configuration de double port optique redondante point à point (RPP)
  • Est supérieure à toutes les exigences de transmission vidéo de courte distance RS - 250c  : True performance diffusion vidéo
  • Compatible avec tous les systèmes de caméra NTSC, PAL ou SECAM CCTV
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Fusibles réarmables automatiques sur toutes les lignes électriques
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Distances jusqu'à 30 milles (48 km)
  • Indicateurs d’état LED bi-color (rouge/vert)
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MONOMODE
Chemin d’accès FAÇON 1
Type de produit RÉCEPTEUR VIDÉO
Format du signal DIGITAL
Chapelet # 1
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.