COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVR10D1A2C1S1
(1) 10-bit encodé numériquement court-courriers vidéo + (1) bidirectionnel des données + (2) bi-directionnel Audio + récepteur (1) fermeture de Contact bi-directionnel, SM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVR10D1A2C1S1
Nº PIÈCE  598350
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La ComNet FVTR10D1A2C1(M) (S) 1 série émetteurs-récepteurs support transmission simultanée de court-courriers qualité 10 bits bidirectionnel encodé numériquement vidéo plus un canal bidirectionnel des données, deux canaux audio bidirectionnel et fermeture de contact sur un multimode ou fibre optique monomode. Le module est universellement compatible avec les principaux fabricants de caméras CCTV et prend en charge RS232, RS422 et 2 ou interfaces de données 4-fil RS485 et la plupart des protocoles de données principales. Les modules utilisent 24 96 kHz échantillon taux numérique encodage bits pour transmission supérieure équilibrée audio de niveau ligne. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs de LED bi-color (rouge/vert) sont fournis pour déterminer rapidement les équipements en état de fonctionnement. Ces unités sont interchangeables entre les configurations de montage autonome ou carte.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10-bit encodé numériquement transmission vidéo bidirectionnel ou synchronisation vidéo plus un canal bidirectionnel des données, deux canaux audio bidirectionnelle et une fermeture de contact bi-directionnel
  • 24-bit 96 k Hz encodé numériquement Transmission
  • 20 Hz - 18 bande passante Audio k Hz
  • 600 ohms impédance d’entrée Audio
  • Est supérieure à toutes les exigences pour la transmission de courte distance RS - 250c  : True performance diffusion vidéo
  • Prend en charge RS232, RS422 ou RS485 des interfaces de données (2 ou 4-fil)
  • Compatible avec tous les systèmes NTSC, PAL ou SECAM CCTV cara
  • Transmet Audio de niveau ligne équilibrée jusqu'à + 6 dBm
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et fournit des lignes d’entrée/sortie uncondit ional protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements de signaux
  • Fusibles réarmables automatiques sur toutes les lignes électriques
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Distances jusqu'à 30 milles (48 km)
  • Indicateurs d’état de bi-col(Red/Green) LED fournissent une indication rapide des paramètres de fonctionnement critiques
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MONOMODE
Chemin d’accès FAÇON 1
Type de produit RÉCEPTEUR VIDÉO
Format du signal DIGITAL
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.