COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVR11
Récepteur vidéo avec contrôle automatique de Gain, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVR11
Nº PIÈCE  404715
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le récepteur vidéo ComNet(TM) FVR11 détecte un signal vidéo AM sur une fibre optique multimode. Le récepteur utilise le contrôle automatique de Gain (AGC) et est compatible avec le ComNet FVT11M et les émetteurs FVT20. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Indicateurs de LED bi-color (rouge/vert) sont fournis pour déterminer rapidement les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être mur ou ra ck-monté, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Récepteur vidéo AM
  • NTSC, PAL, SECAM compatible
  • Toute la gamme contrôle de Gain automatique (AGC)
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble puissance signal d’entrée et fournit des lignes de sortie inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension événements transitoires
  • Compatibilité de couleur
  • Pas dans les champs électriques ou optiques ajustements requis
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Vidéo présent indicateur Bi-Color (rouge/vert)
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : vidéo

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE
Manuelle