COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVR15M2
Vidéo récepteur / transmetteur de données, MM, fibres 2

Nº PIÈCE FAB.  FVR15M2
Nº PIÈCE  404723
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

L’émetteur-récepteur de vidéo et de données de série ComNet(TM) FVT/FVR15M2 prend en charge la transmission simultanée de données vidéo et retour sur deux fibres optiques multimodes. Le module est universellement compatible avec tous les principaux fabricants de caméras CCTV et prend en charge les interfaces de données R S232 et RS422 et tous les protocoles de données principales. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs LED bi-color (rouge/vert) confirment les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit un mur ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transmission vidéo AM
  • Compatible NTSC, PAL ou SECAM
  • Compatibilité de couleur
  • NTCIP Compatible
  • Prend en charge les interfaces RS232 ou RS422 de données
  • Transparent pour les données de codage/compatible avec les principaux fabricants de caméra CCTV
  • Aucun ajustement de dans les champs électriques ou optiques
  • Indicateurs d’état LED bi-color (rouge/vert) donnent une indication rapide des paramètres de fonctionnement critiques
  • Distances jusqu'à 1,5 milles (2,5 km) sans répéteurs
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Fusibles réarmables automatiques sur toutes les lignes électriques
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Vidéo, données

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE
Manuelle