COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVR1MI/M
Liaison par fibre multimode HDMITM Interface numérique avec HDCP / EDID / CEC, récepteur, Mini

Nº PIÈCE FAB.  FVR1MI/M
Nº PIÈCE  584913
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet(TM) FVT/féline (X) MI / [m] dispose d’une liaison par fibre HDMI pour une communication bidirectionnelle haute résolution non compressée avec plein de droits d’auteur HDCP, les fonctionnalités de connexion EDID et CEC. Le signal haute résolution est transmis via une fibre multimode à l’aide de multiples longueurs d’onde jusqu'à 1000 m. Résolutions jusqu'à 1080 60 de p sont pris en charge. Cryptage HDCP ne soit pas touché ou compromis par les unités FVT/féline (X) MI. Le FVT/féline (X) MI / [m] transmet les pixels pour les images et scan complet 24-bit taux sans réduction de contournage ou peu. Cet appareil est totalement compatible avec les sources compatibles HDMI et moniteurs, supportant toutes les configurations possibles de synchronisation horizontale et verticale. Le soutien CEC fourni par ces unités permet à l’utilisateur de communiquer avec jusqu'à dix CEC périphériques connectés via HDMI. Le FVT/féline (X) MI / [m] transmet jusqu'à 8 canaux audio non compressé à la taille des échantillons de 16-, 20-bit et 24 bits, avec des fréquences d’échantillonnage de 32 kHz, kHz 44,1 %, 48 kHz, kHz 88,2 %, 96 kHz, kHz 176,4 et 192 kHz. Cette série a également prend en charge toute CEI 61937-compatible audio flux compressé, telles que Dolby Digital et DTS et jusqu'à 8 canaux d’un bit DSD audio, tel qu’utilisé sur SA CD/Super Audio CD et à des vitesses jusqu'à quatre fois celle du Super Audio CD et sans perte, compressé des flux audio tels que Dolby True HD et DTS-HD Master Audio. Une vis de verrouillage empêche les connecteurs du tout débranchement accidentel. Emballé dans un petit boîtier autonome ou le boîtier ComNet ComFit exclusif, le produit de taille standard de FVT/féline (X) MI peut être soit mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Prend en charge jusqu'à 1080p
  • Communication bidirectionnelle pour droit d’auteur intégral de HDCP et fonctionnalité EDID
  • HDCP encodage reste intact et non modifié
  • Entièrement non compressé, 100 % transparent, aucune suppression de cadres
  • HDCP encodage reste intact et non modifié.
  • Entièrement non compressé, 100 % transparent, N° châssis laisser tomber
  • Options de montage  :
  • S’adapte rack C1 de modèle standard ComNet
  • 1 RU soutirage système disponible
  • Bloc d’alimentation inclus
  • Verrouillage connecteur HDMI
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de fibre MODE MULTI
Type de produit RÉCEPTEUR VIDÉO
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle
DESSIN TECHNIQUE