COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVR21
Double récepteur vidéo avec Gain manuel, MM, fibres 2

Nº PIÈCE FAB.  FVR21
Nº PIÈCE  404709
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le récepteur vidéo double ComNet(TM) FVR21 détecte deux signaux vidéo AM indépendants d’un module sur deux câbles optiques de fibre multimode indépendants. Le module n’est pas un multiplexeur. Le module est idéal pour des installations CCTV et la version de montage du rack peut servir à doubler la capacité vidéo fixe du panier C1 pour jusqu'à 28 canaux vidéo indépendants par porte-cartes. Les modules utilisent le contrôle de Gain manuel. Le récepteur est compatible avec le FVT11M de ComNet(TM) et de l’émetteur vidéo double FVT20. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation. Indicateurs LED bi-color (rouge/vert) confirment les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Récepteur vidéo AM
  • NTSC, PAL, SECAM compatible
  • Contrôle de Gain manuel
  • Deux récepteurs indépendants dans un seul modèle
  • Compatibilité de couleur
  • Peut être utilisé pour doubler la capacité vidéo fixe d’un porte-cartes C1
  • Conception de plug-and-Play pour la facilité d’installation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Bi-Color (rouge/vert) vidéo actuel indiquant des LED est de surveiller les performances du système
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Fusibles réarmables automatiques sur toutes les lignes électriques
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : vidéo

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 2
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE
Manuelle