COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVR22
Double récepteur vidéo avec contrôle automatique de Gain, MM, fibres 2

Nº PIÈCE FAB.  FVR22
Nº PIÈCE  404711
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le récepteur vidéo double ComNet(TM) FVR22 détecte deux signaux vidéo AM indépendants d’un module sur deux câbles optiques de fibre multimode indépendants. Le module n’est pas un multiplexeur. Le module est idéal pour les petites installations CCTV et l’ion de vers rack mount permet de doubler la capacité vidéo fixe du panier pour C1 28 canaux vidéo indépendant par porte-cartes. Les modules utilisent le contrôle de Gain automatique (AGC). Le récepteur est compatible avec le ComNet FVT11M et le FVT20 transmission vidéo double itter. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation. Indicateurs LED bi-color (rouge/vert) confirment les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit un mur ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Récepteur vidéo AM
  • NTSC, PAL, SECAM compatible
  • Toute la gamme contrôle de Gain automatique (AGC)
  • Deux récepteurs indépendants dans un seul modèle
  • Compatibilité de couleur
  • Peut être utilisé pour doubler la capacité vidéo fixe d’un porte-cartes C1
  • Conception de plug-and-Play pour la facilité d’installation
  • Pas dans les champs électriques ou optiques ajustements requis
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Bi-Color (rouge/vert) indiquant conduit à analyser les performances système
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Fusibles réarmables automatiques sur toutes les lignes électriques
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : vidéo

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Facteur de forme BOÎTE
Type RÉCEPTEUR
Capacité CANAL 2
Contrôle PTZ NON
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.