COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVR40A4M
4-chaîne codée numériquement récepteur vidéo + 4 canaux Audio, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVR40A4M
Nº PIÈCE  598386
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet FVT/FVR40A4 série vidéo/audio multiplexeur utilise 10-bit encodage vidéo pour vrai EIA/TIA RS - 250c court-courriers qualité broadcast transmission et codage 24-bit à un taux d’échantillonnage 96 Khz pour la plus haute fidélité audio possible. Transmission codée numériquement veille à ce que la vidéo et la performance audio pas complètement affecté jusqu'à la distance de transmission optique utilisable maximale ou de la perte de trajet optique. Ces unités écologiquement trempées assurent la transmission de quatre indépendants simplex vidéo et quatre indépendants audio de niveau ligne simplex canaux sur une fibre optique de multimode ou monomode. La série FVT/FVR40A4 est complètement transparent à et universellement compatible avec n’importe quel système de caméra NTSC, PAL ou SECAM. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation, et aucun réglage électriques ou optiques n’est toujours nécessaires. Bi-color (rouge/vert) LED indicateurs confirment état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit étagère ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 4 canaux en temps réel 10-bit encodé numériquement EIA/TIA RS - 250c court-courriers qualité vidéo sur une fibre optique
  • 4 canaux de fréquence d’échantillonnage de bit/24-96 k Hz encodé numériquement audio pour la meilleure qualité audio possible
  • Transmission codée numériquement  : Aucune vidéo ou audio dégradation des performances jusqu'à la distance de transmission optique utilisable maximale ou de la perte de trajet optique
  • Hz 20 18 k Hz fréquence sonore en réponse
  • Niveau ligne 600 ohms équilibrée d’entrée et de sortie à un niveau maximal de + 6 dBm audio
  • Directement compatible avec les systèmes de caméra toutes les NTSC, PAL et SECAM CCTV
  • Entièrement compatible avec les exigences environnementales de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Indicateurs d’état LED bi-color (rouge/vert) confirment le matériel en état de marche
  • Plage dynamique large optique  : atténuateurs optiques ne sont jamais tenues
  • Distance de transmission optique des jusqu'à 48 kkm 30 mmiles
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Fusibles réarmables automatiques fournissent équipement sans condition prottion
  • Un emballage unique ComFit fournit interchangeabilité de champ pour les installations de l’étagère/stand-alone ou montage en rack
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MODE MULTI
Nombre de canaux 4
Chemin d’accès FAÇON 1
Type de produit RÉCEPTEUR VIDÉO
Format du signal DIGITAL
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.