COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVR40C4M4
Quatre individuels 10-bit encodé numériquement récepteur vidéo avec fermeture de Contact, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVR40C4M4
Nº PIÈCE  598316
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les récepteurs vidéo de la série 40 ComNet FVR4C4(M,S) accompagner la transmission d’un, deux, ou quatre indépendants court-courriers qualité 10 bits des signaux vidéo numériques et un, deux ou quatre fermetures contact dans le sens de la vidéo sur fibre optique multimode ou monomode. Ce module est universellement compatible avec les principaux fabricants de caméras CCTV. Il est compatible avec le FVT1 (M, S) 1 / M * ou FVT10C1 (M, S) 1/M series single émetteurs à canaux. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun cal élec ou réglages optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs de LED bi-color (rouge/vert) sont fournis de confirmer rapidement l’état de fonctionnement. Ces unités peuvent être soit au mur ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transmission de fermeture de quatre individuel 10-bit vidéo encodé numériquement et Contact
  • Canal de quatre simplex fermeture de contact sec
  • Compatible avec tous les systèmes de caméra NTSC, PAL ou SECAM CCTV
  • 12 V DC ou 24 V AC - peut être alimenté directement depuis l’appareil photo
  • s toutes les exigences pour l’EIA RS - 250c court-courriers Transmission spécifications
  • Prend en charge des Distances de Transmission optique jusqu'à 33 milles (54 km)
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MODE MULTI
Chemin d’accès FAÇON 1
Type de produit RÉCEPTEUR VIDÉO
Format du signal DIGITAL
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.