COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVRXA2C1M
2-canal bidirectionnel encodé numériquement Audio + Bi-directional Contacts fermés, récepteur, 24 Bit, MM, fibre 1

Nº PIÈCE FAB.  FVRXA2C1M
Nº PIÈCE  598495
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’audio de série de ComNet(TM) FVT/FVRXA2C1 multiplexeur fournit la transmission de deux signaux audio bidirectionnelle et une fermeture de contact bidirectionnelle sur une de fibre optique multimode ou monomode. Les modules utilisent 24 96 kHz échantillon taux numérique encodage bits pour transmission supérieure équilibrée audio de niveau ligne. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs LED bi-color (rouge/vert) confirment les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Deux canaux d’Audio bidirectionnelle
  • Une fermeture de Contact bi-directionnel
  • 24-bit 96 k Hz encodé numériquement Transmission
  • 20 Hz - 18 bande passante Audio k Hz
  • 600 ohms impédance d’entrée Audio
  • Aucun ajustement de dans les champs électriques ou optiques
  • Bi-color (rouge/vert) LEDtus indicateurs confirment des équipements en état de marche
  • Transmet Audio de niveau ligne équilibrée jusqu'à + 6 dBm
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Distances jusqu'à 48 kkm 30 mmiles sans répéteurs
  • Automaticsettable des fusibles sur toutes les lignes électriques Applications
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.