COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVT1001M1
Encodé numériquement transmetteur vidéo, 10 Bit, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVT1001M1
Nº PIÈCE  437580
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

L’émetteur vidéo de la série ComNet FVT/FVR100 et les unités réceptrices vidéo utilisent 10-bit digital codage et décodage pour vraie transmission vidéo de qualité radiodiffusion qui dépasse les exigences de EIA RS - 250c pour les courtes distances de transmission vidéo. Ces env ironmentally durci unités fournissent la transmission multimode sur une vidéo ou de fibre optique monomode et sont idéales pour une utilisation routière inconditionnée ou installations d’out-of-plant. Comme le niveau de performance vidéo est si élevé, les FVT/féline 100 seri es convient parfaitement aux réseaux employant plusieurs couches physiques où la dégradation vidéo peut être un problème. Ces unités sont complètement transparents pour et universellement compatible avec n’importe quel système de caméra NTSC, PAL ou SECAM CCTV. Conception de plug-and-play fr sures facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs LED bi-color (rouge/vert) confirment le statut d’exploitation. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit un mur ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Exceptionnellement faible distorsion vidéo avec zéro vs variations d’efficacité. Perte de trajet optique
  • Idéalement adapté aux réseaux nécessitant plusieurs couches physiques où la dégradation vidéo peut être un problème
  • Compatible avec tous les systèmes de caméra NTSC, PAL ou SECAM CCTV
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Conception robuste garantit fiabilité extrêmement élevée dans des environnements d’out-of-plant inconditionnées
  • Indicateurs d’état LED bi-color (rouge/vert) donnent une indication rapide des paramètres de fonctionnement critiques
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : vidéo

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Type ÉMETTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE