COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVT1031M1
Encodé numériquement émetteur vidéo / données émetteur-récepteur, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVT1031M1
Nº PIÈCE  394000
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet FVT/FVR1031 série vidéo données et émetteur/récepteur émetteur/récepteur prend en charge la transmission simultanée des court-courriers qualité 10 bits numériques vidéo, données bidirectionnel et up-the-coax sur un multimode ou fibre optique monomode. Le module est universellement compatible avec les principaux fabricants de caméras CCTV et prend en charge RS232, RS422 et 2 ou interfaces de données 4-fil RS485 et la plupart des protocoles de données majeurs ainsi que données up-the-coax. La FVT/FVR1031 permet à l’utilisateur de choisir bidirectionnel des données ou des données de haut-le-coax via un commutateur sur l’appareil. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs LED bi-color (rouge/vert) confirment les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit un mur ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10-bit encodé numériquement transmission vidéo
  • Est supérieure à toutes les exigences pour la transmission de courte distance RS - 250c  : True performance diffusion vidéo
  • Prend en charge RS232, RS422 ou RS485 des interfaces de données (2 ou 4-fil)
  • Compatible avec tous les systèmes de caméra NTSC, PAL ou SECAMCCTV
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Fusibles réarmables automatiques sur toutes les lignes électriques
  • Modules remplaçables à chaud
  • Distances jusqu'à 43 milles (69 km)
  • Indicateurs d’état LED bi-color (rouge/vert) donnent une indication rapide des paramètres de fonctionnement critiques
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Vidéo, données

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.