COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVT1031S1-P
Encodé numériquement vidéo transmetteur / émetteur/récepteur de données pour la série Pelco Spectra, SM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVT1031S1-P
Nº PIÈCE  598333
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’émetteur vidéo de ComNet FVT1031-P série avec le récepteur de la série ComNet FVR1031 prend en charge de qualité broadcast vidéo transmission simultanée de 10-bit numérique vidéo et bidirectionnelle RS422 données sur un multimode ou fibre optique monomode. Le FVT1031-P est conçu pour se brancher directement sur le dôme de Pelco Spectra III/IV et se connecte avec électricité, entrée vidéo et des données bidirectionnelle via le connecteur électrique de Pelco.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10-transmission vidéo numérique
  • Est supérieure à toutes les exigences pour la transmission de courte distance RS - 250c
  • Compatible avec Pelco Spectra III/IV
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements de signaux.
  • Distances jusqu'à 60 kkm 37 mmiles
  • Conçu pour être monté en interne au sein d’un dôme de Pelco Spectra
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MONOMODE
Type de produit TRANSMETTEUR VIDÉO
Format du signal DIGITAL
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.