COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVT10C1M1
10-bit encodé numériquement transmetteur vidéo avec fermeture de Contact, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVT10C1M1
Nº PIÈCE  631644
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les émetteurs vidéo de la série 10/M ComNetTM FVT1C1(M,S) transmettent un canal de vidéo plus une fermeture de contact sur une fibre optique. L’émetteur de FVT10C1M est disponible en versions multimodes et monomode.

Cette FVT10C1M est compatible avec le FVR10C1 (M, S) 1, FVR20C2 (M, S) 2 et FVR40C4 (M, S) 4 série de récepteurs. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Indicateurs de LED bi-color (rouge/vert) sont fournis pour déterminer rapidement les équipements en état de fonctionnement. Ces unités ont un faible encombrement et sont idéales pour le montage où l’espace est limité ou peuvent être montées dans le boîtier de l’appareil.

Caractéristiques

  • 10-bit vidéo encodé numériquement et le Contact de fermeture Transmission
  • Un canal simplex fermeture de contact sec
  • Compatible avec tous les systèmes de caméra NTSC, PAL ou SECAM CCTV
  • 12 V DC ou 24 V AC - peut être alimenté directement depuis l’appareil photo
  • Dépasse tous les Requis pour EIA RS - 250c court-courriers Transmission spécifications
  • Prend en charge des Distances de Transmission optique jusqu'à 33 milles (54 km)
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type ÉMETTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE