COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVT10D1A2C1S1
(1) 10-bit encodé numériquement court-courriers vidéo + (1) bidirectionnel des données + (2) bi-directionnel Audio + (1) fermeture de Contact bi-directionnel émetteur, SM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVT10D1A2C1S1
Nº PIÈCE  598347
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La ComNet FVTR10D1A2C1(M) (S) 1 série émetteurs-récepteurs support transmission simultanée de court-courriers qualité 10 bits bidirectionnel encodé numériquement vidéo plus un canal bidirectionnel des données, deux canaux audio bidirectionnel et fermeture de contact sur un multimode ou fibre optique monomode. Le module est universellement compatible avec les principaux fabricants de caméras CCTV et prend en charge RS232, RS422 et 2 ou interfaces de données 4-fil RS485 et la plupart des protocoles de données principales. Les modules utilisent 24 96 kHz échantillon taux numérique encodage bits pour transmission supérieure équilibrée audio de niveau ligne. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs de LED bi-color (rouge/vert) sont fournis pour déterminer rapidement les équipements en état de fonctionnement. Ces unités sont interchangeables entre les configurations de montage autonome ou carte.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10-bit encodé numériquement transmission vidéo bidirectionnel ou synchronisation vidéo plus un canal bidirectionnel des données, deux canaux audio bidirectionnelle et une fermeture de contact bi-directionnel
  • 24-bit 96 k Hz encodé numériquement Transmission
  • 20 Hz - 18 bande passante Audio k Hz
  • 600 ohms impédance d’entrée Audio
  • Est supérieure à toutes les exigences pour la transmission de courte distance RS - 250c  : True performance diffusion vidéo
  • Prend en charge RS232, RS422 ou RS485 des interfaces de données (2 ou 4-fil)
  • Compatible avec tous les systèmes NTSC, PAL ou SECAM CCTV cara
  • Transmet Audio de niveau ligne équilibrée jusqu'à + 6 dBm
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et fournit des lignes d’entrée/sortie uncondit ional protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements de signaux
  • Fusibles réarmables automatiques sur toutes les lignes électriques
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Distances jusqu'à 30 milles (48 km)
  • Indicateurs d’état de bi-col(Red/Green) LED fournissent une indication rapide des paramètres de fonctionnement critiques
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MONOMODE
Type de produit TRANSMETTEUR VIDÉO
Format du signal DIGITAL
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle