COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVT10D1ES
Encodé numériquement transmetteur vidéo + données bi-directionnelles, Up-the-Coax + Fast Ethernet, SM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVT10D1ES
Nº PIÈCE  598342
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet FVT/FVR10D1E série vidéo données et émetteur/récepteur émetteur/récepteur et l’émetteur-récepteur FVT10D1EM mini émetteur et de données prennent en charge la transmission simultanée de court-courrier qualité 10-bit EIA RS - 250c digital vidéo avec un seul canal de données bidirectionnel plus un 10/100 Mbits/s fast port Ethernet. Les modules sont compatibles avec les principaux fabricants de caméras CCTV et prend en charge RS232, RS422 et 2 ou interfaces de données 4-fil RS485 et la plupart des protocoles de données. Il prend également en charge « up-the-coax » da ta transmission de la plupart des grands fabricants. Emballé dans l’exclusif ComNet ComFit logement, la taille standard de FVT/FVR10D1E unités peuvent être soit un mur ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10-transmission vidéo numérique
  • Un canal de données bidirectionnel
  • Un port 10/100 BASE-T/TX fast Ethernet
  • IEEE 802,3 conforme
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Est supérieure à toutes les exigences pour la transmission de courte distance RS - 250c  : True performance diffusion vidéo
  • Compatible avec tous les systèmes de caméra NTSC, PAL ou SECAM CCTV
  • Certifié aux exigences NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Fusibles réarmables automatiques sur toutes les lignes électriques
  • Distances jusqu'à 30 milles (48 km)
  • Indicateurs d’état LED Bi-color (rouge/vert) 8 fournissent une indication rapide des paramètres de fonctionnement critiques
  • FVT/FVR10D1E(M) (S) est un module remplaçable à chaud
  • FVT/FVR10D1E(M) (S) est interchangeable entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MONOMODE
Type de produit TRANSMETTEUR VIDÉO
Format du signal DIGITAL
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.