COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVT2014M1
2-canal encodé numériquement transmetteur vidéo + 4 canaux de données bidirectionnelle, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVT2014M1
Nº PIÈCE  598374
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série ComNet FVT/FVR2014 émetteur vidéo/données émetteur-récepteur et vidéo données de récepteur/émetteur/récepteur utilise 10-bit digital codage et décodage pour transmission vidéo de haute qualité qui répond aux exigences d’EIA RS - 250c pour les courtes distances de transmission vidéo. Ces unités écologiquement trempées permettent de transmettre des deux canaux vidéo indépendants et quatre canaux bidirectionnel des données sur une fibre optique et sont idéales pour une utilisation routière inconditionnée ou installations d’out-of-plant. Ces unités sont complètement transparentes pour et universellement compatible avec n’importe quel système de caméra NTSC, PAL ou SECAM CCTV, canaux de données peuvent être définies indépendamment pour RS232, RS422 et 2 ou 4-fil RS485 avec le soutien de trois États. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs LED bi-color (rouge/vert) confirment le statut d’exploitation. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit un mur ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10-transmission vidéo numérique  : transmet les signaux vidéo en temps réel couleur 2 et 4 signaux bidirectionnel des données sur une fibre optique
  • Prend en charge RS232, RS422 et RS2 4 ou 485-fil avec des interfaces de données tri-state
  • Est supérieure à toutes les exigences pour la transmission de courte distance EIA RS - 250c  : vidéo extrêmement performant
  • Exceptionnellement faible distorsion vidéo avec zéro vs variations d’efficacité. Perte de trajet optique
  • Idéalement adapté aux réseaux nécessitant plusieurs couches physiques où la dégradation vidéo peut être un problème
  • Compatible avec tous les systèmes de caméra NTSC, PAL ou SECAM CCTV
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Conception robuste garantit fiabilité extrêmement élevée dans des environnements d’out-of-plant inconditionnées
  • Indicateurs d’état LED bi-color (rouge/vert) donnent une indication rapide des paramètres de fonctionnement critiques
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MODE MULTI
Nombre de canaux 2
Type de produit TRANSMETTEUR VIDÉO
Format du signal DIGITAL
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.