COMNET COMMUNUCATION réseaux | FVT81M1
8-chaîne codée numériquement transmetteur vidéo, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FVT81M1
Nº PIÈCE  420767
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le transmetteur vidéo ComNet FVT/FVR81 et récepteurs vidéo utilisant l’état de la technique numérique encodage et le décodage de transmission vidéo de qualité de la série. Ces unités écologiquement trempées permettent de transmettre des huit canaux vidéo indépendants ov

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Transmission vidéo encodée numériquement, transmet les signaux vidéo en temps réel couleur 8
  • Exceptionnellement faible distorsion vidéo avec zéro vs variations d’efficacité. Perte de trajet optique
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Conception robuste garantit fiabilité extrêmement élevée dans des environnements d’out-of-plant inconditionnées
  • Indicateurs d’état LED bi-color (rouge/vert) donnent une indication rapide des paramètres de fonctionnement critiques
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie de cinq ans

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Vidéo, données

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 8
Facteur de forme BOÎTE DE
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Contrôle PTZ NON
Code UNSPSC 46171600