PANDUIT | FVTHD2X2OR
Raccord té vertical avec porte à charnière, 2 po x 2 po (50 x 50 mm) FiberRunner, Orange

Nº PIÈCE FAB.  FVTHD2X2OR
Nº PIÈCE  264490
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

S’adapte sur 2 x 2 canal pour créer une chute verticale 90 partir un trajet horizontal. Porte à charnières incluse. Accepte un canal couverture en collaboration avec canal. Utilisez QuikLockTM coupleur FBC2X2OR avec des HS2X2OR6 ou H2X2OR6. Utilisation composant logiciel enfichable des boulons F14PN-L avec des couches S2X2OR6 ou E2X2OR6 ou rivets NR2WH-L.

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2" plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants À DÉVERSEMENT/DESCENTES PLUVIALES
Fini ORANGE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION