KIDDE COMMERCIAL | FX-64RD
Système d’alarme intelligent, circuit 1, 64-Point de capacité, porte rouge, montage en Surface, comprend 2-ligne Dialer, deux du CNA

Nº PIÈCE FAB.  FX-64RD
Nº PIÈCE  784634
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Temps de pose de vitesses automatique-programmation
  • Formulaire C Contacts d’alarme et d’ennui, forme un pour surveillance
  • Facile à configurer l’adressage rotatif
  • Port Ethernet optionnel pour le diagnostic, programmation et une variété de rapports du système
  • Deux programmables commutateurs th LEDs et étiquetage personnalisé
  • Prend en charge Horn Silence sur deux fils et une synchronisation Strobe 1971 conforme UL
  • Classe B ou une câblage
  • Détection de défaut au sol par le Module prend en charge jusqu'à huit voyants Serial (LCD, Led-Only et graphique Interface) Ca utilisation câblage existants pour les Applications les plus éconergétique
  • Télécharger localement ou à distance
  • Deux niveaux Maintenance Alert notification
  • Pré-alarme et vérification d’alarme par Point
  • Sensibilité du détecteur réglable
  • Afficheur LCD rétro-éclairé de caractère 4 x 20
  • Eauake facultatif renforcement sismique d’Importance facteur 1,5
  • Fonctionnement autonome
  • Fréquence de Test de transmission par heure

Informations techniques

UL {[# 0]}

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique