PANDUIT | FX12D5-5F15Y
Assemblage de câbles pi 15 interconnexion, ruban plat, Plenum évalué, 12-fibres, OM3 10Gig 50/125um fibre Multimode, MPO femelle aux connecteurs femelles FTU, veste Aqua

Nº PIÈCE FAB.  FX12D5-5F15Y
Nº PIÈCE  442851
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

12 fibre 10GigTM plat ruban Plenum évalué femelle FTU - femelle FTU Interconnect de câbles SCXI - 50 pi de diamètre externe  : 5 x 2,5 mm.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • FOCIS-5 conforme
  • Perte d’insertion par couple  : 0,5 dB typique ; 0,75 dB max.
  • Testé par IEEE 802,3ae 10 GbE pour soutenir la transmission sur le réseau des vitesses jusqu'à 10 Gb/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 300 mètres à 850nm avec fibre de laser optimisé (OM50) 125/3µm
  • Rétro-compatible avec tous les 50/125µm (OM2) MPO ou MTP * configuration requise
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque 10Gig(TM) ensemble de câble d’interconnexion Multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. sur chaque ensemble de câbles

Spécifications  :

Type de connecteur FTU - MPO
Type de fibre OM3
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.