PANDUIT | FX12D5-5M40Y
FTU *-câble d’interconnexion FTU * GbE m 40 10 50µm

Nº PIÈCE FAB.  FX12D5-5M40Y
Nº PIÈCE  342013
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Femelles FTU * d’interconnexion femelle FTU * 12-fibre cable assembly (un FTU * connecteur femelle à chaque extrémité sur câble d’interconnexion ruban) - 10Gig(TM) 50/125µm. Diamètre extérieur  : 5 x 2,5 mm.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • FOCIS-5 conforme
  • Perte d’insertion par couple  : 0,5 dB typique ; 0,75 dB max.
  • Testé par IEEE 802,3ae 10 GbE pour soutenir la transmission sur le réseau des vitesses jusqu'à 10 Gb/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 300 mètres à 850nm avec fibre de laser optimisé (OM50) 125/3µm
  • Rétro-compatible avec tous les 50/125µm (OM2) MPO ou MTP * configuration requise
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque 10Gig(TM) ensemble de câble d’interconnexion Multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. sur chaque ensemble de câbles

Description des spécifications

Assemblage de câbles fibre optique interconnexion
Type de fibre  : Multimode
Type de câble de fibre  : ruban
Comte de fibre  : 12
Type de connecteur  : PSG femelle vers femelle du PSG
Durée  : 40 m (131,23 ft)
Compatibilité de fibre  : OM3 10Gig(TM) 50/125 um
Diamètre de câble de fibre  : 5 x 2,5 mm O.D.
Cote d’inflammabilité  : Plenum (OFNP)
Câble couleur  : Aqua
Connecteur de couleur  : Ivoire électrique avec bottes noires
Matériau  : PVC
Perte de retour  : 26 dB (Minimum)
Perte d’insertion  : Par couple 0,5 dB typique, 0,75 dB Maximum

Spécifications  :

Type de connecteur MPO - MPO
Type de fibre OM3
Longueur 40 M | 131,23 FT.
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE