PANDUIT | FX12D5-5M45Y/N | FX12D5-5M45Y/N
Assemblage de câble interconnexion 45M, ruban plat, Plenum évalué, 12-fibres, OM3 10Gig 50/125um fibre Multimode, MPO femelle aux connecteurs femelles FTU, veste Aqua

Nº PIÈCE FAB.  FX12D5-5M45Y/N  | FX12D5-5M45Y/N
Nº PIÈCE  334753
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Nappe 12-fibre haute densité - permet une installation à haute densité et bien organisée avec une flexibilité de conception et les coûts d’installation plus faibles
  • Plénum évalué flamme de rencontre NFPA 262 (OFNP) veste de note pour l’équipement de sécurité conforme
  • Connecteur 12-fibre du PSG connecte facilement à des segments de réseau afin de réduire le temps de déploiement, d’améliorer la fiabilité et de faciliter la maintenance
  • Fiche de précision donne plus faible perte d’insertion moyenne pour de meilleures performances optiques design d’Interface améliorations assurent la durabilité et la fiabilité
  • Processus de polissage exclusives - améliorations au raccordement Connecteur Unique PSG livrer hauteur fibre uniforme à travers l’interface de 12 fibres que contribue à optimiser pour connecteur d’accouplement d'où perte à l’insertion basse et performance excellente perte de retour
  • Câble d’interconnexion MTP 10Gig(TM) assemblées sont testées par IEEE 802,3ae 10 GbE pour soutenir la transmission sur le réseau des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s pour les longueurs de liaisons jusqu'à 300 m pour OM3 et jusqu'à 500 m pour OM4 à 850 nm pour assurer la haute performance et fiabilité
  • Un connecteur femelle de MTP à chaque extrémité sur câble d’interconnexion de ruban (9/125 um)

Description des spécifications

Assemblage de câbles fibre optique interconnexion
Type de fibre  : Multimode
Type de câble de fibre  : ruban
Comte de fibre  : 12
Type de connecteur  : PSG femelle vers femelle du PSG
Durée  : 45 m
Compatibilité de fibre  : OM3 10Gig(TM) 50/125 um
Diamètre de câble de fibre  : 5 x 2,5 mm O.D.
Cote d’inflammabilité  : Plenum (OFNP)
Câble couleur  : Aqua
Connecteur de couleur  : Ivoire électrique avec bottes noires
Matériau  : PVC
Perte de retour  : 26 dB (Minimum)
Perte d’insertion  : Par couple 0,5 dB typique, 0,75 dB Maximum

Spécifications  :

Type de connecteur FTU - MPO
Type de fibre OM3
Longueur 45 M | 147,64 FT.
Nombre de fibres FIBRES 12
Type CÂBLES DE TRONC

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.