PANDUIT | FX2ERLNLNSNM002
Cordon de brassage en fibre optique Opti-Core, OM3 fibre 2, gaine de 1,6 mm, vertical, LC-LC Duplex, couleur turquoise, 2 m

Nº PIÈCE FAB.  FX2ERLNLNSNM002
Nº PIÈCE  545917
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Pas de variante
  • Durabilité de connecteur 500 cycles
  • 50 N à 0 deg C, 19,4 % N à 90 deg C Connecteur câble rétention

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE