PANDUIT | FXE10-10M10Y
2-F CAVALIER 50/125 OM3 COMPTEUR 10 10GBE LC À LC DUPLEX ROHS

Nº PIÈCE FAB.  FXE10-10M10Y
Nº PIÈCE  309422
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cordons de raccordement sont testés pour prendre en charge des vitesses de transmission sur le réseau jusqu'à 10 Gb/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 300 mètres avec une source 850nm par IEEE 802,3ae 10 norme GbE
  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • Perte d’insertion par connexion  : 0,1 dB typique ; 0,3dB maximale
  • Rétro-compatible pour une utilisation avec toutes les exigences de système 50/125µm
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Description des spécifications

Cordon duplex
Type de fibre  : Multimode
Type de câble de fibre  : chemisé
Comte de fibre  : 2
Type de connecteur  : LC à LC
Durée  : 10 m (32,8 ft)
Compatibilité de fibre  : OM3 10Gig(TM) 10 GbE 50/125 um
Diamètre de câble de fibre  : 1,6 mm
Cote d’inflammabilité  : Colonne montante (OFNR)
Câble couleur  : Aqua
Démarrer couleur  : Aqua
Perte de retour  : 26 dB (Minimum)
Perte d’insertion  : 0,25 dB Maximum

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 10 M | 32,81 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE