PANDUIT | FXE10-10M12Y/N | FXE10-10M12Y-N
2-F CAVALIER 12MT 50/125 10GBE LC À LC DUPLEX

Nº PIÈCE FAB.  FXE10-10M12Y/N  | FXE10-10M12Y-N
Nº PIÈCE  334755
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • Cordons de raccordement sont testés pour prendre en charge des vitesses de transmission de réseau jusqu'à 10 Gbit/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 300 m avec une source de 850 nm par IEEE 802,3ae 10 norme GbE
  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • LC connecteur, boîtier et démarrez couleurs suivent TIA/EIA-568-C.3 suggéré d’identification des couleurs
  • Rétro-compatible pour utiliser avec tous les 50/125 um configuration requise
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique
  • Cordons de raccordement sont testés pour prendre en charge des vitesses de transmission de réseau jusqu'à 10 Gb/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 550 m avec une source de 850 nm par IEEE 802,3ae 10 norme GbE

Description des spécifications

Cordon duplex
Type de fibre  : Multimode
Type de câble de fibre  : chemisé
Comte de fibre  : 2
Type de connecteur  : LC à LC
Durée  : 12 m
Compatibilité de fibre  : OM3 10Gig(TM) 50/125 um
Diamètre de câble de fibre  : 1,6 mm
Cote d’inflammabilité  : Colonne montante (OFNR)
Câble couleur  : Aqua
Démarrer couleur  : Aqua
Perte de retour  : 26 dB (Minimum)
Perte d’insertion  : 0,25 dB Maximum

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 12 M | 39,37 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.