PANDUIT | FXE10-10M4Y
2-F CAVALIER 4MT 50/125 10GBE LC À LC DUPLEX CONFORME ROHS

Nº PIÈCE FAB.  FXE10-10M4Y
Nº PIÈCE  309419
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cordons de raccordement sont testés pour prendre en charge des vitesses de transmission de réseau jusqu'à 10 Gbit/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 300 m avec une source de 850 nm par IEEE 802,3ae 10 norme GbE
  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • LC connecteur, boîtier et démarrez couleurs suivent TIA/EIA-568-C.3 suggéré d’identification des couleurs
  • Rétro-compatible pour utiliser avec tous les 50/125 um configuration requise
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique
  • Cordons de raccordement sont testés pour prendre en charge des vitesses de transmission de réseau jusqu'à 10 Gb/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 550 m avec une source de 850 nm par IEEE 802,3ae 10 norme GbE

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 4 M | 13,12 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE