PANDUIT | FXE3-10M2Y
2-F CAVALIER 2MT / 7FT 50/125 10GBE SC-LC DUPLEX ROHS

Nº PIÈCE FAB.  FXE3-10M2Y
Nº PIÈCE  268798
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Usine terminé et testé pour toutes les pertes d’insertion à 100 % et déclaration de perte 10Gig et SM - assure la haute performance pour la durée de fonctionnement et plus faible surcoût de propriété
  • Riser ou plénum évalué veste rencontre UL 1666 OFNR ou NFPA 262 OFNP flamme cotes f ou équipement de sécurité conforme
  • Usine 100 % monomode face terminale géométrie inspecté - chaque face terminale monomode est inspecté dans le respect de Telcordia GR-326-CORE, 3e édition exigences pour assurer la haute performance
  • Monomode terminaisons UPC poli - assurer une face terminale de haute qualité pour des pertes plus élevées de retour répondre aux exigences de l’application
  • Cordons de raccordement monomode comprennent des fibres de pointe marée basse - élimine haute atténuation des parasites dans la bande E et permet un fonctionnement sur l’entier 1260 nm - 1625 gamme de longueur d’onde nm ; excellent pour les applications CWDM et DWDM
  • Certifié 10 performance GbE - 10Gig cordons et tresses sont testées par IEEE 802,3ae 10 GbE pour soutenir la transmission sur le réseau des vitesses pouvant atteindre 10 Gbit/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 300 m pour OM3 et jusqu'à 550 m pour OM4 un nm t 850 pour assurer la haute performance et fiabilité
  • Plaque signalétique Q.C. - référence de contrôle de la qualité fournit la traçabilité de la durée de vie des données d’essai

Spécifications  :

Type de connecteur SC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT