PANDUIT | FXLE3-10 M 4
2-F CAVALIER 4MT 10GIG DE 50/125 LC À SC DUPLEX ROHS LSZH

Nº PIÈCE FAB.  FXLE3-10M4
Nº PIÈCE  384315
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

SC à cordon duplex multimode LC, 1,6 mm chemisé câble un connecteur SC duplex sur une extrémité et un connecteur LC duplex sur l’autre extrémité - 10GigTM 50/125µm.

Caractéristiques

  • Cordons de raccordement sont testés pour prendre en charge des vitesses de transmission sur le réseau jusqu'à 10 Gb/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 300 mètres avec une source 850nm par IEEE 802,3ae 10 norme GbE
  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • Perte d’insertion par connexion  : 0,1 dB typique ; 0,3dB maximale
  • Rétro-compatible pour une utilisation avec toutes les exigences de système 50/125µm
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 4 M | 13,12 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.