PANDUIT | FZ12D5-5M15Y
QuickNet Multimode OM4 10Gig GbE 10 50/125 um fibre optique Interconnect Cable Assembly, 12 fibre, du PSG à la prise du PSG, Plenum OFNP évalué, 15 m, Aqua

Nº PIÈCE FAB.  FZ12D5-5M15Y
Nº PIÈCE  431992
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • FOCIS-5 conforme
  • Perte d’insertion par couple  : 0,5 dB typique ; 0,75 dB max.
  • Testé par IEEE 802,3ae 10 GbE pour soutenir la transmission sur le réseau des vitesses jusqu'à 10 Gb/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 550 mètres à 850nm avec fibre de laser optimisé (OM50) 125/4µm
  • Rétro-compatible avec tous les 50/125µm (OM2) MPO ou MTP * configuration requise
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque 10Gig(TM) ensemble de câble d’interconnexion Multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. sur chaque ensemble de câbles

Description des spécifications

Assemblage de câbles fibre optique interconnexion
Type de fibre  : Multimode
Type de câble de fibre  : ruban
Comte de fibre  : 12
Type de connecteur  : MPO femelle à MPO femelle
Gamme de longueur d’Assemblée  : 10 - 19 m 33-65 ft
Durée  : 15 m (49,21 ft)
Compatibilité de fibre  : OM4 10Gig(TM) 10 GbE 50/125 um
Cote d’inflammabilité  : Plenum (OFNP)
Câble couleur  : Aqua
Connecteur de couleur  : Ivoire électrique avec bottes noires
Perte de retour  : 20 dB (Minimum)
Perte d’insertion  : Par couple 0,5 dB typique, 0,75 dB Maximum

Spécifications  :

Type de connecteur MPO - MPO
Type de fibre OM4
Longueur 15 M | 49,21 FT.
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT