CORNING | FZB-04U
Boîte de fibre Zone, 4 unités de rack, détient 12 modules ou panneaux CCH

Nº PIÈCE FAB.  FZB-04U
Nº PIÈCE  308958
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning systèmes de fibre Zone câblosélecteur est une installation de distribution infrastructure câblage pour applications passives dans la zone de câblage. Il est idéal pour l’interconnexion ou répartiteur de points dans la zone de centre de données ou les zones de distribution horizontale. Dimensionné pour s’adapter à une ouverture de plafond ou plancher de goutte ft 2 x 2, il peut également être monté sur un mur et est équipé d’un joint d’inhiber la pénétration de poussière et liquide. La boîte accepte jusqu'à 12 panneaux connecteur paysage Solutions CCH ou modules pour LC-duplex, duplex SC, SC, FC, MT-RJ, ST Compatible et connecteur PSG résiliation de fibre et de la distribution. Il acceptera également les kits de distribution ramifiée pouvant atteindre 24 tampon tube. Chacun des points d’entrée câble 12 contiennent des débouchures concentriques 1 - in et 2,5 - in. La cloison multiplace fournit quatre unités de rack de 19-dans l’espace montable sur rack. La porte amovible blanche, charnière correspond à carreaux de plafond et est équipée d’une serrure à clé.

Applications

Réseaux d’entreprise, centre de données

Description des spécifications

Type de montage  : Mural, plafond, montage de plancher
Type de produit (FOH)  : Matériel-mural
Boîtier de couleur  : blanc
Type de logement  : FZB
Nombre maximum de panneaux par logement  : 12
Panneau ou Type de Module  : CCH
Options d’épissure de plateau  : Peut accueillir jusqu'à 0,2 12 dans ou 6 0,4 dans la catégorie S, ou des plateaux d’épissure catégorie R
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 54x54x21,6 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 21,25x21,25x8,5 dans

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : UL-énuméré pour les normes de sécurité américaines et canadiennes, NEMA, 1, 2, 5, 12K évalué ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Couleur BLANC
Matériel ACIER
Profondeur totale 8,5 po
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA OUI
Largeur totale 21,5 po
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 4U
Hauteur totale 21,5 po