Fabricants | 1 b-50037 |
Cuivre nu pour mise à la terre. Classe B état étiré souple.

Nº PIÈCE  1B-50037
Minimum de 25 MÈTRES
En stock

Applications

Solide (trempe moyennement dure ou dur-drawn) destiné aux applications aériennes, à l’extérieures pour les circuits de distribution. Brin (trempe dur-, moyennement dure ou douce-drawn) pour mise à la terre.

Description des spécifications

MASSIF  : ASTM B-1 = trempe dur étirés ; ASTM B-2 = moyen-difficile-drawn trempe ; ASTM B-3 = tempérament doux-drawn
STRANDED  : ASTM B-8 = lay concentrique, classe B ou classe C

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 500 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation NON ISOLÉ
Matériau de gaine PRESSURISÉ
Type de produit CUIVRE NU
Écran/blindage NON BLINDÉ
Code UNSPSC 26121517