Fabricants | 4 a-0804 |
Cordon de portable, 8 AWG, 4 conducteurs, isolants en caoutchouc synthétique, gaine thermodurcie résistant à l’huile, câble de gabarit SOOW 90C, 600V. Accepté par MSHA et imprimé avec le numéro P de fabricants

Nº PIÈCE  4A-0804
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour utilisation comme alimentation électrique portative et câble de commande portatif. Peut être utilisé pour les essais au sol ou les fils du moteur. Peut également fournir des services lourds pour outils industriels, lampes portatives, chargeurs de batterie et équipements exposés aux huiles, solvants, flamme.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 5 KV

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 8 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit SOOW (câble étanche, résistant à l'huile)
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes MSHA