Fabricants | 4AT-1004-09 |
10-4 C CORDON PORTABLE TYPE STOW GRY JKT 600V 60C

Nº PIÈCE  4AT-1004-09
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ARTICLES DE CORDERIE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA