Fabricants | 4AWO-1603-CCC |
16-3 C CORDON PORTABLE TYPE CÂBLEDEGABARIT SOOW BLK JKT 600V 90C UL CSA MSHA

Nº PIÈCE  4AWO-1603-CCC
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation CPE POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit SOOW (câble étanche, résistant à l'huile)
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes CSA