Fabricants | 4 b-1203 |
Bande Flexible SJOW, 90C, échoués nus conducteurs en cuivre, isolation en caoutchouc synthétique, veste noire de Thermoset résistant à l’huile. Satisfait aux exigences de la CSA pour Type SJOOW et de UL.

Nº PIÈCE  4B-1203
Minimum de 50 MÈTRES
En stock

Applications

Pour une utilisation avec des appareils portatifs, des petits moteurs et des outils. En outre, pour charge utilisation générale dans les appareils exposés à des solvants, huiles, graisse, flamme.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 300 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit 300v, étanche et résistant à l'huile (SJOOW)
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Code UNSPSC 26121629