Fabricants | 4BA-1002 |
10-2 C SEOPRENE TYPE SJEOOW/SJTOOW 300V 105C UL CSA

Nº PIÈCE  4BA-1002
Minimum de 75 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Code UNSPSC 26121629