Fabricants | 4DS-1804-300V |
Câbledegabarit SOOW, 90 C, 18 AWG, 4 flexible échoués des conducteurs en cuivre nus, isolation en caoutchouc synthétique, bouclier de la tresse de cuivre recuit étamé avec 85 % de couverture, veste noire thermodurci résistant à l’huile. UL et CSA énumérés

Nº PIÈCE  4DS-1804-300V
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit ARTICLES DE CORDERIE
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage TRESSE
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Normes MSHA