Fabricants | 4DS-1807 |
Câbledegabarit SOOW, 90 C, 18 AWG, 7 flexible échoués des conducteurs en cuivre nus, isolation en caoutchouc synthétique, bouclier de la tresse de cuivre recuit étamé avec 85 % de couverture, veste noire thermodurci résistant à l’huile. UL et CSA énumérés

Nº PIÈCE  4DS-1807
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour servir de câbles de puissance et de contrôle portatifs. Il peut être utilisé pour le test ou les fils du moteur. En outre, il fournit service poids lourds pour l’outillage industriel, lampes portatives, chargeurs de batterie et équipements exposés aux huiles, solvants et graisses.

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Éthylène propylène diène monomère (EPDM)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 7
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPDM ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit SOOW (câble étanche, résistant à l'huile)
Conforme RoHS OUI
Type d'écran/blindage TRESSE
Écran/blindage BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 600 V