Fabricants | 4DT-1803 |
18-3 C CORDON PORTABLE TYPE SJT 300V 60C UL

Nº PIÈCE  4DT-1803
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour assurer l’alimentation électrique portable pour service légers tels que des outils portatifs, lumières, aspirateurs, grille-pain et fers à souder.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC)
TEMPÉRATURE  : 60C
TENSION  : 300 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit SJT
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL
Plage de tension 300 V OU 300/500 V