Fabricants | 4RWC-CWS59-RAM |
14-4 C + 18-49 20-3 P C + SH TAPEZ EITSTEEL CORE VOYAGEUR IMPRIMÉ ELEVATOR RICHMOND

Nº PIÈCE  4RWC-CWS59-RAM
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
En stock

Spécifications  :

Nombre de conducteurs COMPOSITE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur COMPOSITE
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Code UNSPSC 26121603