Fabricants | 5AA-1404 |
14-4 C CORDON PERCEUSE STR BC EPR NEO JKT BLK 600V 90C MHSA ROHS

Nº PIÈCE  5AA-1404
Minimum de 8 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation EPR
Veste de thermodurcissables
90C, 600 V
MSHA

Applications

Pour une utilisation sur les exercices et autres équipements miniers. Pour une utilisation sur des circuits ne dépassant ne pas 600 volts à une température maximale du conducteur de 90C.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit CORDON DE LA PERCEUSE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes MSHA
Plage de tension 600 V