Fabricants | 5 b-0101-2 kV-C |
1-1C BC STR TYPE W EPR/CPE 2KV 90C CV CURED RND BLK JKT CSA FT-5 MSHA ICEA

Nº PIÈCE  5B-0101-2KV-C
Minimum de 5 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit EXPLOITATION MINIÈRE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 2KV
Normes MSHA
Code UNSPSC 26121629