Fabricants | 5E-0604-2 kV-C |
6-4 C BC STR TYPE G EPR/CPE RND2KV 90C CV GUÉRI RND BLK JKT CSA FT-5 MSHA ICEA

Nº PIÈCE  5E-0604-2KV-C
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 6 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Nombre de fils de mise à la terre 4 FILS
Type de produit EXPLOITATION MINIÈRE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 2KV
Normes MSHA