Fabricants | 5f-0203-2 kV-NSI |
2-3 C TNC STR TYPE G-GC EPR / CPE 2KV 90C PLOMB DURCI RND BLKJKT CSA FT-5 MSHA

Nº PIÈCE  5F-0203-2KV-CLF
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation EP-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE (EPR)
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Nombre de fils de mise à la terre 2 FILS
Type de produit À HAUTE TEMPÉRATURE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes MSHA
Plage de tension 2KV