Fabricants | 5f-3033 |
C 3/0-3 G-GC 2KV 90C BLK/RD/BLUEPDM/EPE/CPE G-CHK8 2XBG3 CSA96 MSHA FT5 -40C

Nº PIÈCE  5F-3033
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lourds
Isolation EPR
Veste Thermoset CPE
90c, 2 kV

Applications

Pour une utilisation comme alimentation flexible conduit avec des équipements portatifs ou mobiles tels que les pompes, soudeurs, minière machines et convoyeurs de mine.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 2 KV

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 3/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation CPE POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit EXPLOITATION MINIÈRE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 2KV
Normes UL/CSA
Code UNSPSC 26121629