Fabricants | 5J-2021 |
Soudage de câble, 105c, classe K (30 AWG) corde échoués conducteur en cuivre

Nº PIÈCE  5J-2021
Minimum de 25 MÈTRES
En stock

Applications

Pour servir de câble flexible de machine à porte-électrode de soudure. Ces câbles sont conçus pour une utilisation uniquement avec les tensions secondaires typiques de matériel de soudage. Ne peut pas être utilisé comme câble moteur.

Description des spécifications

ENSEMBLE veste  : Thermoset EPDM
TEMPÉRATURE  :-55C à 105c

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPDM ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Matériau de gaine EPDM
Type de produit SOUDURE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V