Fabricants | 5J-2021-MTR |
Câble de soudage, 105C, classe K (30 AWG) conducteur en cuivre à corde toronnée

Nº PIÈCE  5J-2021-MTR
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPDM ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Matériau de gaine EPDM
Type de produit SOUDURE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes MSHA
Plage de tension 600 V