Fabricants | 5N-0601-CPE-COL |
Câble de locomotive Diesel, 6 AWG, 2000 Volts (EPR/XL-CPE), UL RHH/RHW-2, 2000 V et C(UL) RW90 1000 V. flexible, résistant à l'huile, à la lumière du soleil et à l’Ozone, ignifuge, - 40C à 90C

Nº PIÈCE  5N-0601-CPE-COL
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câble d’alimentation portable ou fixe pour utilisation dans les appareils, locomotives diesels-électriques, chemin de fer et transport voiture câblage, où la fiabilité est une préoccupation majeure de forage. Convient pour équipement de terrassement électrique, chauffe-eau mène aussi, pouvoir.

Caractéristiques

  • Note  : 90C humides ou sèches par UL 44
  • Flexible étamé cuivre échouage
  • Excellente résistance aux huiles, lubrifiants des engins, l’ozone, du soleil, chaleur et flamme
  • Conçu pour résister à la flexion continue

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 2 KV

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 6 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit DLO
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 2KV